Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel
Bahco 111M-9 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72602202
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-9
EAN/GTIN:
     7314151828646
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
136 mm
Gewicht
31 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
9 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,54*
Zubehör
Bahco
111M-11
ab € 4,43*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,98*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 4,55*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,54*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 5,84*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,64*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 6,11*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,91*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 6,94*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,83*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 9,00*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 15,94*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 14,49*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.