Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller T0052712099N Lötkolben Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319569
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052712099N
EAN/GTIN:
     4003019430253
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heißluftbügeleisen
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
550 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
D, F, Q, R
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatibilität
WXA 2, WXR 3
Lieferumfang
Sicherheitsablage enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
24 V
Leistung
200 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,38*
€ 425,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,96*
€ 400,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,35*
€ 370,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727782N
ab € 76,80*
Zubehör
Weller Tools
T0058727781N
ab € 76,49*
Zubehör
Weller Tools
T0058727784N
ab € 76,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058727774N
ab € 28,84*
Zubehör
Weller Tools
T0058727773N
ab € 28,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058727776
ab € 33,53*
Zubehör
Weller Tools
T0058727775
ab € 36,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058727777N
ab € 32,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058727780N
ab € 73,29*
Zubehör
Weller Tools
T0058727783N
ab € 69,46*
Zubehör
Weller Tools
T0058727785N
ab € 78,79*
Zubehör
Weller Tools
T0058727808N
ab € 74,95*
Zubehör
Weller Tools
T0058727823
ab € 5,57*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0058727786N
ab € 40,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.