Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 5553L interactive whiteboard 138,8 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 5553L interactive whiteboard 138,8 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Elo Touch Solutions 5553L interactive whiteboard 138,8 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76437796
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E914973
EAN/GTIN:
     843173115122
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
HDCP
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 600 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifizierung
UL 62368-1 FCC (US) cUL, IC (Canada) CB (International safety) (IEC/EN60950-1+IEC/EN62368-1) CE (Europe) RCM (Australia) VCCI (Japan) CCC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
54.64 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
430 cd/m²
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Kontrastverhältnis
1100:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
121.8 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 63 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46470 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, Seriell, USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
1271.8 mm
Höhe
742.6 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
36800 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
111.87 W
Stromverbrauch (aus)
0.38 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.861,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.930,63*
€ 3.487,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.913,51*
€ 3.467,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.879,26*
€ 3.426,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.867,85*
€ 3.412,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.861,74*
€ 3.405,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 575,40*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 643,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.