Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Betonankerset Für Square Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Betonankerset Für Square Pole
SLV Betonankerset Für Square Pole
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322099
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Das Betonankerset für Standleuchten dient der einfachen Befestigung der Leuchten an nicht ausgehärteten Betonsockeln.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,61*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.