Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322193
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene
DALI kompatible Aluminium Trägerschiene des Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
1810 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004685
ab € 15,58*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
1001380
ab € 0,85*
Zubehör
SLV
1001393
ab € 1,15*
Zubehör
SLV
175081
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001395
ab € 6,47*
Zubehör
SLV
1001390
ab € 13,45*
Zubehör
SLV
1002659
ab € 7,80*
Zubehör
SLV
1002654
ab € 16,07*
Zubehör
SLV
1002650
ab € 13,74*
Zubehör
SLV
1002649
ab € 13,73*
Zubehör
SLV
1002640
ab € 7,93*
Zubehör
SLV
1002639
ab € 7,92*
Zubehör
SLV
1002646
ab € 22,26*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.