Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322200
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene
DALI kompatible Aluminium Trägerschiene des Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-Systems. Die Montage kann durch die im Profil vorhandenen Bohrungen direkt an Wand oder Decke erfolgen. Die Aufbauversion dieses Systems ist in mehreren Farben und Längen verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
3000 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
2770 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004685
ab € 15,57*
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,02*
Zubehör
SLV
1001380
ab € 0,84*
Zubehör
SLV
1001393
ab € 1,16*
Zubehör
SLV
175081
ab € 3,21*
Zubehör
SLV
1001395
ab € 6,47*
Zubehör
SLV
1001390
ab € 13,43*
Zubehör
SLV
1002658
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1002646
ab € 22,31*
Zubehör
SLV
1004942
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1002653
ab € 16,22*
Zubehör
SLV
1002659
ab € 7,82*
Zubehör
SLV
1002654
ab € 16,09*
Zubehör
SLV
1002642
ab € 4,20*
Zubehör
SLV
1002644
ab € 13,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.