Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322264
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
Mechanischer Leuchtenadapter für das DALI 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Adapter verfügt über eine Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung.В
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: stromschienen-verbinder flexibel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
1002657
ab € 3,21*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.