Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track
SLV S-Track
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322255
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendelaufhängung Stromschiene
Stromschienen Pendelaufhängung
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelclip für das DALI Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Verbinder verfügt über ein Innengewinde zur Aufnahme der Seil-. bzw. Pendelabhängung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
12.5 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
1002660
ab € 7,80*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.