Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Arrock Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
SLV Arrock Slot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78326621
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Indirekt abstrahlende Standleuchte SLOT der ARROCK Serie bestehend aus dem Naturprodukt Granit. Somit wird jede Leuchte zu einem unvergleichlichen Unikat. Mit ihrer Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Zur einfachen Montage ist optional ein ErdspieГџ verfügbar. Der Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A++
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
705 mm
Gewicht
25210 g
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
4 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,89*
Zubehör
SLV
231235
ab € 20,38*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.