Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Pendellampe
>
Artikel
SLV One Triple Dali
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-78365509
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1002914
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Besonders angenehmes, DALI dimmbares Licht für Ihre Zimmer in Kombination mit ausgewöhnlichen Design gefällig? Genau dafür steht die ONE Leuchtenfamilie! Egal ob als Wandleuchte oder Pendelleuchte, Mit der ONE rücken Sie jeden Raum in das passende Licht. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
65 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Gewicht
4500 g
Durchmesser
800 mm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Einschaltstrom
1.7 A
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmanagementsysteme
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
slv pendelleuchte led
,
led hängeleuchte
,
hängeleuchten led
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 457,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,06*
€ 592,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,59*
€ 577,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,68*
€ 544,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV One 40 Dali
SLV
1002917
ab € 141,72*
Ähnlich
SLV One 40 Dali
SLV
1002915
ab € 140,96*
Ähnlich
SLV One 60 Dali
SLV
1002919
ab € 171,16*
Ähnlich
SLV One 60 Dali
SLV
1002918
ab € 169,97*
Ähnlich
SLV One 60 Dali
SLV
1002910
ab € 173,47*
Ähnlich
SLV One 60 Dali
SLV
1002909
ab € 174,28*
Ähnlich
SLV One 80 Dali
SLV
1002912
ab € 194,92*
Ähnlich
SLV One 80 Dali
SLV
1002911
ab € 194,88*
Ähnlich
SLV One Triple Dali
SLV
1002913
ab € 459,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen