Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VU60NW Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VU60NW Elektrische Verteilungsplatine
Hager VU60NW Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85202134
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU60NW
EAN/GTIN:
     3250616615779
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Patchpanel
Steckdoseneinsatz
Weitere Informationen:
Technische Details
Befestigungstyp
Oberfläche/Spülung
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
94.5 mm
Höhe
880.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,62*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,24*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,57*
Zubehör
Hager
VZ125E
ab € 34,38*
Zubehör
Hager
VZ125W
ab € 55,86*
Zubehör
Hager
VZ127N
ab € 34,58*
Zubehör
Hager
VZ135N
ab € 91,63*
Zubehör
Hager
VZ145N
ab € 24,21*
Zubehör
Hager
VZ222H
ab € 14,44*
Zubehör
Hager
VZ304N
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,13*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,50*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,53*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 17,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.