Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Bosch GO Professional 360 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85546522
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H2 101
EAN/GTIN:
     4059952548739
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Auf die Plätze, fertig, los – der Bosch GO Akku-Schrauber ist intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht in einer Vielzahl von Anwendungen ausgezeichnete Arbeitsergebnisse. In jeder Situation den jeweiligen Anforderungen gerecht werden - dazu das Gerät einfach nach vorn drücken oder die Aktivierungstaste betätigen und so über den praktischen doppelten Aktivierungsmodus des Geräts mit der Arbeit beginnen. Die mechanische Kupplung verwenden, um für jede Aufgabe aus fünf Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ die passende Drehmomentstärke auszuwählen. Dank einer elektronischen Bremse stoppt dieses einfach zu kontrollierende Werkzeug nach der Deaktivierung sofort. Der Bosch GO ist für Schraubarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff sowie für Arbeiten in filigranen Anwendungsbereichen wie Motherboards oder Schaltschränken vorgesehen. Er ist kompatibel mit allen Standard-USB-Ladegeräten. Der Bosch GO Akku-Schrauber zeichnet sich außerdem durch ein griffiges Design für perfektes Handling bei Arbeiten in den verschiedensten Positionen aus. Er arbeitet schnell und leichtgängig und erreicht Drehzahlen von bis zu 360 min-1 und damit eine konstant hohe Leistungsstärke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
310 g
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
360 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
2.5 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5 Nm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Gerader Griff
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608522129
ab € 6,84*
Sonstiges
Bosch
2608522130
ab € 7,44*
Sonstiges
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 22,35*
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,59*
Sonstiges
Bosch
2608661781
ab € 9,39*
Sonstiges
Bosch
2608661688
ab € 6,85*
Sonstiges
Bosch
2608661629
ab € 6,236*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 F41
ab € 6,08*
Sonstiges
Bosch
2608661642
ab € 13,77*
Sonstiges
Bosch
2608664131
ab € 26,79*
Sonstiges
Bosch
2607001611
ab € 0,58*
Sonstiges
Bosch
2607001615
ab € 0,58*
Sonstiges
Bosch
2608522329
ab € 8,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.