Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9227P Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9227P Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Domo DO9227P Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85752306
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9227P
EAN/GTIN:
     5411397141606
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Mit kleinen (oder großen) Kindern im Haus kann das Essen manchmal nicht schnell genug auf dem Tisch stehen. Vor allem, wenn es um leckere Pfannkuchen geht! Die Pfannkuchenplatte DO9227P von DOMO bietet Ihnen 2 Möglichkeiten. Backen Sie einen sehr großen Pfannkuchen, um ihn zu teilen. Oder bereiten Sie 5 kleine Pfannkuchen gleichzeitig zu. So kann jeder seinen eigenen Belag wählen. Die Temperatur lässt sich einfach regeln und die Kontrollleuchte wird grün, wenn die gewählte Temperatur erreicht ist. Ein Spatel und ein Teigverteiler werden mitgeliefert, sodass Sie sofort über die erforderlichen Hilfsmittel verfügen. Guten Appetit!
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Lieferumfang
Teigteiler
Ja
Spatel enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
37.5 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
433 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8709P
ab € 33,16*
Ähnlich
DOMO
DO8717P
ab € 41,49*
Ähnlich
DOMO
DO8718P
ab € 23,99*
Ähnlich
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,04*
Ähnlich
Tristar
BP-2638
ab € 29,18*
Ähnlich
Tristar
BP-2639
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.