Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8709P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) 1000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO8709P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) 1000 W Schwarz
Domo DO8709P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) 1000 W Schwarz
Domo DO8709P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) 1000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32030866
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8709P
EAN/GTIN:
     5411397015051
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
Lieferumfang
Kellen enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl der Crepes
6 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8718P
ab € 23,99*
Ähnlich
DOMO
DO9227P
ab € 55,45*
Ähnlich
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,04*
Ähnlich
Tristar
BP-2637
ab € 22,48*
Ähnlich
Tristar
BP-2638
ab € 29,18*
Ähnlich
Tristar
BP-2639
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.