Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Crepemaker
>
Artikel
Domo DO8718P Crêpes-Maschine 4 Crepe(s) 600 W Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-101881441
Hersteller:
DOMO
Herst.-Nr.:
DO8718P
EAN/GTIN:
5411397155474
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
Technische Details
Anzahl der Crepes
4 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz
Kreppdurchmesser
11 cm
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
87 mm
... >
Kleine Küchengeräte
>
Koch- & Backgeräte
>
Crêpes-Maschinen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO8709P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) 1000 W Schwarz
DOMO
DO8709P
ab € 32,51*
Ähnlich
Domo DO8717P Crêpes-Maschine 6 Crepe(s) Schwarz
DOMO
DO8717P
ab € 41,44*
Ähnlich
Domo DO9227P Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
DOMO
DO9227P
ab € 55,31*
Ähnlich
Princess 01.492235.01.001 Crepe-Maker Deluxe
Princess
01.492235.01.001
ab € 30,91*
Ähnlich
Princess 492227 Crêpe Maker
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,15*
Ähnlich
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar
BP-2638
ab € 29,41*
Ähnlich
Tristar BP-2639 Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1500 W Schwarz
Tristar
BP-2639
ab € 39,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen