Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPK-BT-14 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPK-BT-14 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau 5 W
Gembird SPK-BT-14 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85829306
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPK-BT-14
EAN/GTIN:
     8716309111478
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit LED Lichteffekt Streamen Sie Ihre Musik kabellos, Signalreichweite bis zu 10 m Der mehrfarbige LED-Lichteffekt blinkt und ändert die Farbe Spielt auch Musik direkt von der Micro-SD-Karte, dem USB-Stick (max. 32 GB) oder über den AUX-Eingang ab Bis zu 4 Stunden Musik-Streaming mit einer Akkuladung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Breite
120 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
198 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Audio
RMS-Leistung
5 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grau
Lautstärkeregler
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
75 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.