Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins 31005192 Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins 31005192 Metall Schwarz
Vepa Bins 31005192 Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8612839
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631005192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
80 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
465 mm
Breite
465 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
540 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.