| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-8897934 Herst.-Nr.: WE90-050 EAN/GTIN: 4260098650518 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in weiss matt ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen Sie fast jeden Tag darauf!
Der funktionelle Kabelkanal im formschönem Design aus edlem Aluminium. Der mit einer Bauhöhe von gerade mal 20mm flache und 80mm breite, elegante Wand- und Deckenkabelkanal bietet trotzdem reichlich Platz für Ihre Zuleitungen für LCD-Monitore, Plasma Displays, Fernseher, Wandlautsprecher, Wandlampen, Schreibtischzuleitungen, Deckenlampensysteme, Garderobenbeleuchtungen, Gemäldebeleuchtungen und mehr.... also überall, wo Leitungen sichtbar sind und stören!
Nicht nur für Zuleitungen zum Plasmafernseher ist der Design Aluminiumkabelkanal die optimale Lösung, sondern auch für LCD-Displays, Lautsprecherzuleitungen, Schreibtischzuleitungen, Telefonkabel, Deckenlampenzuleitung, Kabel für Computer, eben alles an Wand oder Decke, das eine elektrische Zuleitung benötigt...
Aufgeclipst auf ein nach aussen nicht sichtbares Kunststoff Träger-Profil, mit einem integrierten Kabelkanal, setzt die Aluminium Kabelkanalabdeckung schnell und einfach einen gestalterischen Akzent in der Wohnung, Büro oder im Showroom. Nachträglich verlegte Kabel werden fixiert und verschwinden so, gut geschützt, hinter einem modernen Aluminiumdesign, entlang der Wand oder Decke. Der Abstand zur Wand wurde auf mind. 3mm begrenzt, damit auch das ALUNOVO® Ambient LED-Light eine indirekte Beleuchtung nachgerüstet werden kann, als ultracoolen Hightech-Lichteffekt.
Ebenso wie alle ALUNOVO Aluminium Kabelkanäle hat der EVO2 in weiss matt einen eigentlichen Kabelschacht mit den Innenmaßen von 27mm (Breite) x 17mm (Höhe). Damit kann er aber mehr als ein Dutzend Kabel aller Art in sich verstecken und ist damit zukunftssicher bei eventuellen Erweiterungen. Auch extrem dicke Kabel (z.B. 12mm Scartkabel) können damit elegant verdeckt werden. Weitere Informationen: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |