Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
LG 75TR3DJ-B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS 330 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen 16/7
Artikel-Nr.:
     2753I-7465426
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75TR3DJ-B
EAN/GTIN:
     195174011065
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
330 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Multi-Touch
Ja
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
30000 h
Touch Reaktionszeiten
60 ms
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1709 mm
Display Tiefe
86 mm
Display Höhe
1020 mm
Displaygewicht
53000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1950 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
1266 mm
Paketgewicht
85000 g
Leistungen
Bild-in-Bild
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
Open Pluggable Specification (OPS)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
175 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
A
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
24 W
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
45.7 mm
Rahmenbreite (Seite)
17.7 mm
Rahmenbreite (oben)
17.7 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.591,56*
€ 2.719,26*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.587,78*
€ 2.725,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,26*
€ 3.235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,42*
€ 3.206,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.624,62*
€ 3.123,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,95*
€ 3.084,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.591,56*
€ 3.083,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.