Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
EKG, Ergometrie
>
EKG-Gerät
>
Medizinisches Ergometer
>
Artikel
NOHrD Bike Club
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-91809934
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
22101
EAN/GTIN:
4260263015227
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Das NOHrD Bike
Fahrradergometer aus massivem Holz.
Fließende Linien - klare Struktur
Spielend leicht zu verschieben oder zu verstauen.
Das NOHrD Bike – das ideale Indoor Bike, das optisch seinesgleichen sucht. Durch das geschützte, revolutionäre Planetengetriebe und den stabilen Holzrahmen ist das Bike extrem robust und langlebig – also bestens geeignet für den professionellen Einsatz im Studio oder in den eigenen vier Wänden.
Widerstand
Der Tretwiderstand kann stufenlos und exakt eingestellt werden – mit nur einer leichten Drehbewegung passt sich der Widerstand dem Wunsch des Radsportlers an.
Getriebe
Durch das innovative und vollkommen neu entwickelte Planetengetriebe sowie die reibungslose, verschleißfreie Bremstechnik durch Wirbelstrom, wird das NOHrD Bike zu einem treuen und langlebigen Begleiter im Alltag.
Trainings-App
Das Tablet kann während des Trainings einfach im praktischen Halter eingespannt werden. So steht es sicher und in Blickrichtung, der Nutzer hat alle Daten auf einen Blick.
Trainieren & Arbeiten
Der Lenker lässt sich mit nur einem Handgriff umklappen, mittels einer optionalen Auflage kann ein Laptop aufgelegt werden. Die Höhe des Lenkers und die Position der Auflage lassen sich einfach einstellen.
Platzsparend
Dank der extrem kompakten Bauweise benötigt das NOHrD Bike nur ein Minimum an Platz: Mit einer Stellfläche von gerade einmal 0,44qm fügt es sich in jede Wohnumgebung nahtlos ein.
Aufbewahrung
Nach dem Workout lässt sich das Bike dank gummierten Rollen an den hinteren Füßen schnell und einfach platzsparend verstauen.
1. Schwungmasse
Für das perfekte Momentum, wie beim echten Fahrradfahren
2. Präzisionsgetriebe
Made in Germany - Qualität mit 5 Jahren Garantie
3. Holzkorpus
Mit integrierter, stufenloser, verschleißfreier Wirbelstrombremse
4. Batteriepack
Zur Bluetooth-Übertragung der Trainingsdaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
60000 g
Flugradgewicht
5500 g
Merkmale
Produkttyp
Spinnrad
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Übersetzungsverhältnis
1:8
Sattelanpassung
Senkrecht/Horizontal
Lenkerhöhe einstellbar
Ja
Pedal/Sitzabstand (min.)
635 mm
Pedal/Sitzabstand (max.)
815 mm
Transporträder
Ja
Bluetooth
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Gepolsterter Sitz
Ja
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Stationäre Fahrräder
Weitere Suchbegriffe:
Indoor-Fahrrad
,
Recumbent-Bike
,
Recumbent-Ergometer
,
Sitzergometer
,
Medizinisches Ergometer
,
magnetbremse ergometer
,
medizinisches ergometer
,
ergometer bis 200 kg belastbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.441,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.569,58*
€ 3.057,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,00*
€ 3.035,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.491,89*
€ 2.965,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.459,77*
€ 2.927,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.441,51*
€ 2.905,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD Bike Eiche
NOHrD
22104
ab € 2.376,51*
Ähnlich
NOHrD Bike Kirsche
NOHrD
22102
ab € 2.595,86*
Ähnlich
NOHrD Bike Nussbaum
NOHrD
22103
ab € 2.926,69*
Ähnlich
NOHrD Bike Shadow
NOHrD
22105
ab € 2.312,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen