Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ovalisk 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ovalisk 75
SLV Ovalisk 75
SLV Ovalisk 75
SLV Ovalisk 75
SLV Ovalisk 75
SLV Ovalisk 75
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92864601
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
9.2 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
750 mm
Gewicht
3430 g
Stangendurchmesser
170 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
630 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
63.04 lm/W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,52*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,95*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.