Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 643.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 643.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Werma 643.100.54 Alarmlichtindikator 12 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96608450
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     643.100.54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
88 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.195 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 15,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.970.00
ab € 62,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.980.00
ab € 62,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 54,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.000.02
ab € 23,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.