| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-96813127 Herst.-Nr.: 8651-46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rindleder – feuerresistent Lederfutter Ganzflächige Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU Stahlkappe EN ISO 20349-1 S3 HRO/HI/Fe/Al/SRC, Form C Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 46 | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | ![](/p.gif) | Thermische Isolierung | Ja | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20349-1 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Echtes Leder | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schaft-Stiefel, Schaftstiefel, Schlupf-Stiefel, Schlupfstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |