Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 167S-2-550 Rohrzange Rot 7 cm Schwedische Rohrzange Chrom-Vanadium-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NWS 167S-2-550 Rohrzange Rot 7 cm Schwedische Rohrzange Chrom-Vanadium-Stahl
NWS 167S-2-550 Rohrzange Rot 7 cm Schwedische Rohrzange Chrom-Vanadium-Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96947161
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     167S-2-550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
570 mm
Gewicht
2570 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Typ
Schwedische Rohrzange
Handgrifffarbe
Rot
Backenbreite (max.)
70 mm
Korpusmaterial
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.