Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
Wortmann AG TERRA 3230 G5 Server 1,92 TB Rack (2U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99781600
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2356G
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics P750
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 75 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE, ISO 9001
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
700 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
1
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
700 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
87 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Windows Server 2019
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1920 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Anzahl SSD installiert
2
SSD Speicherkapazität
920 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5", 3.5"
RAID Level
6
Leistungen
Remote-Management
Yes
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.708,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,50*
€ 2.178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,05*
€ 2.177,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,84*
€ 2.121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,23*
€ 2.081,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,88*
€ 2.033,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,75*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Adaptec
2282100-R
ab € 23,08*
Zubehör
Tandberg
8782-RDX
ab € 150,62*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,43*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,43*
Zubehör
k.A.
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.