Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega SANPRESS INOX Übergangsbogen 90° 2314 35 mm x 5/4" AG, Edelstahl
Viega SANPRESS INOX Übergangsbogen 90° 2314 35 mm x 5/4" AG, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101204724
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     436 940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VdS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.