Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Hub 2S 85" interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Hub 2S 85" interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 2S 85" interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 2S 85" interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Microsoft Surface Hub 2S 85" interactive whiteboard 2,16 m (85") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101956854
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     TQP-00021
EAN/GTIN:
     889842877854
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Anschlüsse und Schnittstellen
Miracast
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mini-USB A, USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
5
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ergonomie
Produkttyp
Interaktives Whiteboard
Produktfarbe
Platin
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Touch-Technologie
Multitouch
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1595 mm
Höhe
1130 mm
Tiefe
85.6 mm
Gewicht
84000 g
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Benutzerspeicher
128 GB
RAM-Kapazität
8 GB
RAM-Typ
DDR4
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, interaktives whiteboard 85zoll, e-board, Audiokarte, Soundkarten, Soundkarte, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.960,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.030,63*
€ 25.026,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.015,11*
€ 25.007,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.964,68*
€ 24.947,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20.960,25*
€ 24.942,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.