Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-3035 Herst.-Nr.: BTV-213BU EAN/GTIN: 5706751065804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 75 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 186 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 81 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 81 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 215 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 550 g | Audio | RMS-Leistung | 100 W | Design | Produkttyp | Tragbarer Mono-Lautsprecher | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Silber | ![](/p.gif) | Produktdesign | Zylinder | ![](/p.gif) | Beleuchtungs-LED | Ja | ![](/p.gif) | Farben der Beleuchtung | Violett | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | AUX-Eingang | Ja | ![](/p.gif) | USB Anschluss | Ja | Lautsprecher | Anzahl der Lautsprecher | 1 | Leistungen | Empfohlene Nutzung | Universal | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | MP3 | ![](/p.gif) | Einfaches Koppeln | Ja | Energie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 1200 mAh | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3 h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 31,49* | € 43,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 31,46* | € 43,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,85* | € 55,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 51,58* | € 68,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|