Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POPLAT B Papiertüte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POPLAT B Papiertüte Blau
Alba POPLAT B Papiertüte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104913871
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POPLAT B
EAN/GTIN:
     3129710002245
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
Contains recyclable materials
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
320 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
POPLAT R
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.