Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba POPLAT R Papiertüte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba POPLAT R Papiertüte Rot
Alba POPLAT R Papiertüte Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104913910
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     POPLAT R
EAN/GTIN:
     3129710003815
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Recyclebar
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
320 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
POPLAT B
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.