Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
VDE-Seitenschneider
>
Artikel
Knipex 70 02 140 SB Diagonale Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-105131427
Hersteller:
Knipex
Herst.-Nr.:
8730057
EAN/GTIN:
4003773011729
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider knipex
vde seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Maximaler Rohrdurchmesser
4 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Isolierter Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
54 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
150 g
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen