Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas
CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas
CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas
CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas
CamPart Travel TA-0875 Picknicktisch Arkansas
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109251461
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     TA-0875
EAN/GTIN:
     8712836978133
Suchbegriffe:
Picknick-Tisch
Picknicktisch
picknick tisch
Der Aluminium-Picknicktisch Arkansas von Campart Travel hat eine wetterfeste Tischplatte und Sitze und ist sehr langlebig und robust. Dieser Picknicktisch lässt sich ganz einfach verstauen und tragen. Dank seiner Größe von 97 x 82 cm ist dieser Tisch ideal, um Freizeitspaß im Freien mit Ihrer Familie zu genießen. Wetterfest dank des hochwertigen Aluminium-Materials Der Campart Travel Picknicktisch besteht aus Aluminium und ist somit äußerst langlebig und wetterfest. Aufgrund der Verwendung von hochwertigem Aluminium sind die Stühle sehr robust und können eine Last von bis zu 110 kg tragen. Sehr kompakt zusammenklappbar Mit einem Packmaß von 50 x 10 x 80 cm lässt sich der Campart Travel Picknicktisch problemlos auf ein kompaktes, tragbares Format zusammenklappen. Mit seitlichen Griffen für ein einfaches Tragen des Tisches. Das Loch in der Tischmitte ist für einen Sonnenschirm vorgesehen. Lieferumfang Campart Travel Picknicktisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
650 mm
Gewicht
14200 g
Höhe
700 mm
Zusammengeklappte Breite
500 mm
Gefaltete Tiefe
100 mm
Zusammengeklappte Höhe
800 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Eingebaute Sitze
Ja
Faltbar
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Maximale Sitzlast
110 kg
Tragegriff(e)
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 139,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,01*
€ 209,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 174,81*
€ 208,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,97*
€ 196,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,17*
€ 192,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,16*
€ 165,60
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
TA-0870
ab € 80,74*
Ähnlich
Campart
TACHS-623859
ab € 207,84*
Ähnlich
Toolland
FP180R-FP160R
ab € 168,52*
Ähnlich
Perel
FPNS185-145
ab € 105,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.