Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß
Artikel-Nr.:
     1609-FPNS185-145
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     FPNS185-145
EAN/GTIN:
     4260618149249
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Gartentisch

Stehtischgarnitur Klappstehtisch Ø 80cm + 2 Barhocker klappbar weiß

Diese klappbare Stehtischgarnitur ist der idealer Begleiter für Ihre nächste Feier! Das Set besteht aus einem Klappstehtisch und 2 Barstühlen zum Klappen.

Der Stehtisch ist leichter und stärker als die meisten Klapptische. Dank seiner robusten Machart eignet er sich sowohl für den Innenbereich als auch für draußen und kann dort vielfältig als Biertisch und Partytisch oder auch als Gartentisch und Zusatztisch genutzt werden.

Mit einem Durchmesser von 80 cm und einer Höhe von 110 cm bietet der Stehbiertisch ausreichend Platz und ist ideal für Empfänge, Gartenfeiern oder für gesellige Anlässe im Haus.

Trotz seines geringen Eigengewichts von 6,9 kg ist der Klapptisch bis 120 kg belastbar. Er lässt sich mit wenigen Handgriffen leicht aufbauen. Dank des pulverbeschichteten Stahlgestells steht der Bistrotisch sehr stabil und eignet sich für jede Witterung. Die 3,25 cm dicke, runde Tischplatte aus wetterfestem, weißem Polyethylen ist schlagfest, rissbeständig und blättert nicht ab. Aufgrund ihrer Fleckenbeständigkeit ist sie einfach zu reinigen.

Wenn Sie den Gartentisch nicht mehr benötigen, lässt er sich auf ein Packmaß von 138 x 80 x 4,5 cm zusammenklappen und platzsparend aufbewahren.

Auch die beiden Hocker sind klappbar und haben ein robustes Stahlrohrgestell für einen stabilen Stand. Die Sitzflächen aus weißem Kunststoff haben eine Sitzhöhe von 80 cm und sind bis jeweils 100 kg belastbar.

Wenn Sie also auf der Suche nach stabilen Klappmöbeln sind, welche sich universell als Partytisch Set, Biertisch Set, Bistrotisch mit Stühlen oder als Bartisch Set einsetzen lassen, ist eine klappbare Garnitur wie diese die perfekte Lösung!

Auch zu finden unter: Gartenmöbel
Weitere Informationen:
Art:
Klappgarnitur
Modell:
Stehtisch mit Barhockern
geeignet als:
Outdoormöbel
Material:
Polyethylen
Zusammenklappbar:
ja
Standfestigkeit:
stabil
Besonderes:
wetterfest
Weitere Suchbegriffe: Outdoortisch, Terrassentisch, Bartisch, Bistro-Stehtisch, Bistrostehtisch, Stehbiertisch, Stehtisch, stehtisch d 80cm, bartisch, gartentische eckig, Klapptische, Falttische, Biertische, Stehtische, Stehbiertische, Bistrotische, Partytische, Bartische, Barstühle, Stühlen, zusammenklappbarer, zum, Ausklappen, faltbarer, Set, für, 2, Personen, wetterfester, leichter, stabiler, runder, mit, Garten, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,59*
€ 160,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,85*
€ 153,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,91*
€ 146,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,00*
€ 124,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Campart Travel
TA-0870
ab € 80,71*
Sonstiges
Campart Travel
TA-0875
ab € 138,91*
Sonstiges
Campart
TA-CH-80296
ab € 214,30*
Sonstiges
Campart
TA-CH-002-Set
ab € 392,43*
Sonstiges
Setpoint
TACHS-826662
ab € 405,47*
Sonstiges
Campart
TACHS-623859
ab € 208,16*
Sonstiges
Campart
TACHS-662802
ab € 213,94*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP165R
ab € 273,32*
Sonstiges
Toolland
FP180R-FP160R
ab € 168,75*
Sonstiges
Toolland
FPS195-145
ab € 105,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.