Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine
CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine
CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine
CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine
CamPart Travel TA-0870 Picknicktisch Maine
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109251464
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     TA-0870
EAN/GTIN:
     8712836978126
Suchbegriffe:
Picknick-Tisch
Picknicktisch
picknick tisch
Der Aluminium-Picknicktisch Arizona von Campart Travel besteht aus einer wetterfesten Platte und Sitzen und ist sehr langlebig und robust. Dieser Picknicktisch lässt sich ganz einfach verstauen und tragen. Dank seiner Größe von 90 x 65 cm ist er groß genug für Freizeitspaß im Freien mit der Familie. Wetterfest dank des hochwertigen Aluminium-Materials Der Campart Travel Picknicktisch besteht aus Aluminium und ist somit äußerst langlebig und wetterfest. Dank des hochwertigen Aluminiums sind die Bänke robust und können bis zu 110 Kilo tragen. Sehr kompakt zusammenklappbar Mit seinem Packmaß von 90 x 10 x 32 cm lässt sich der Campart Travel Picknicktisch leicht auf eine kompakte Koffergröße zusammenklappen. Die Bänke werden ganz einfach zusammen mit dem Tisch verstaut. Die integrierten seitlichen Griffe ermöglichen das Tragen des Tisches im zusammengeklappten Zustand. Lieferumfang Campart Travel Picknicktisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
980 mm
Tiefe
860 mm
Gewicht
10900 g
Höhe
780 mm
Sitzbreite
870 mm
Sitztiefe
250 mm
Sitzhöhe
400 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Eingebaute Sitze
Ja
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Maximale Sitzlast
110 kg
Tragegriff(e)
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 80,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,00*
€ 122,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,09*
€ 121,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,64*
€ 111,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,74*
€ 96,08
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
TA-0875
ab € 139,16*
Ähnlich
Campart
TACHS-623859
ab € 207,84*
Ähnlich
Toolland
FP180R-FP160R
ab € 168,52*
Ähnlich
Perel
FPNS185-145
ab € 105,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.