Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1202G Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcrb3d
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1202G-2USB-5
EAN/GTIN:
     5711045302749
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Laser-Barcode-Hand-Scanner Voyager™ 1202g von Honeywell gibt Ihnen dank Bluetooth®-Technologie ungeahnte Bewegungsfreiheit. Der enthaltene Akku kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden. Der kabellose Einlinien-Scanner 1202g bietet dieselbe hohe lineare Scan-Leistung wie die renommierten Voyager-Scanner. Mit der exklusiven Laser-Scanning-Technologie der neuesten Generation von Honeywell lassen sich selbst Barcodes von schlechtester Qualität auslesen.

Voyager 1202g kabelloser Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Erleichtert das Scannen aller Standard-1D-Barcodes in einem Umkreis von 10 m oder mehr (abhängig von der Arbeitsumgebung) von der Basisstation.

Lange Akkulaufzeit und Ausbau des Akkus ohne Werkzeug: Der von den Benutzern bevorzugte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Nutzungsdauer von 12 Stunden oder mehr (abhängig om Scanvolumen) und kann vor Ort ohne Werkzeug schnell und unkompliziert ausgetauscht werden.

Automatische Schnittstellenkonfiguration: Unterstützt alle gängigen Schnittstellen und erspart Ihnen dank automatischer Schnittstellenerkennung und -konfiguration das zeitaufwändige cannen von Programmier-Barcodes.

Ausgezeichnete Erkennung von Codes schlechter Qualität: Steigert den Durchsatz und senkt die Fehlerquoten gegenüber der manuellen Eingabe durch das schnelle Scannen erschiedenster 1D-Barcodes, auch beschädigter und schlecht gedruckter.

Paging-Funktion: Ein verlegter Scanner kann auf Tastendruck einfach wieder aufgefunden werden: Der Voyager 1202g reagiert mit einer Reihe von Tonund Lichtsignalen auf dem nzeigefeld.

Mit Remote MasterMind™ kompatibel: Die sofort einsatzbereite Geräteverwaltungslösung, mit der sich die Nutzung installierter Geräte per Fernzugriff steuern und überwachen lässt, senkt Ihre Gesamtbetriebskosten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
45000
Batteriereichweite
12 h
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Breite
66 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
92 mm
Gewicht der Basis
185 g
Abmessungen Basis
200 x 67 x 97 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Funkfrequenz
2.4 - 2.5 MHz
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Steigungslesewinkel
60 - 60 °
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
€ 6,00*
ab € 102,05*
€ 124,89*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 102,54*
€ 126,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 103,56*
€ 126,85*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 13,00*
ab € 105,71*
€ 129,83*
1 Tag
94
pro Stück
€ 7,50*
ab € 105,51*
€ 130,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 34,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,40*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 34,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,06*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 11,94*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 12,16*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
COB02
ab € 19,18*
Zubehör
Honeywell
CCB00-010BT-01N
ab € 128,03*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,40*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-C
ab € 17,84*
Zubehör
Honeywell
PS-05-1000W-G
ab € 29,19*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
STND-19R02-002-4
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.