Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE LINK 6500X RGB Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118589731
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011270-WW
EAN/GTIN:
     840006675259
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CORSAIR iCUE LINK 6500X RGB-Zwei-Kammer-Mid-Tower-PC-Gehäuse sorgt für eine aufgeräumte Sicht auf Ihren SFF-PC durch zwei Frontabdeckungen aus gehärtetem Glas, mit drei vorinstallierten RX120 RGB-Lüftern.

ALLE DESIGNOPTIONEN ZU IHRER VERFÜGUNG
IHR GANZ PERSÖNLICHES ABENTEUER

Freie Auswahl für innen und außen. Wie soll Ihr Kühlkreislauf aussehen? Möchten Sie mehr Glas zur Präsentation Ihrer Komponenten oder lieber eine dezentere Luftstromkonfiguration? Sie haben mehr Wahlmöglichkeiten als nur Schwarz oder Weiß.

DER CLEANSTE LOOK FÜR IHR SYSTEM
ZWEI-KAMMER-DESIGN

Präsentieren Sie Ihr klar organisiertes System in einer Kammer mit verschiedenen Lüfter- und Kühlerhalterungen und verstecken Sie Kabelführung, Speicherlaufwerke und Netzteil in der zweiten Kammer.

LICHTJAHRE VORAUS

INKLUSIVE iCUE LINK RX RGB-LEISTUNGSLÜFTER

Der im Lieferumfang enthaltene iCUE LINK-System-Hub und drei RX RGB-Lüfter machen dieses Gehäuse zu einem sofort einsatzbereites Wunderwerk in einem revolutionären Ökosystem. iCUE LINK macht Schluss mit dem Kabelsalat und verwandelt Ihr Gehäuse in ein absolutes Schmuckstück.

Mit Magnetschwebelagern, AirGuide-Technologie und selbst entwickelten Lüfterblättern von CORSAIR, die für unvergleichliche Kühleffizienz in Radiator- und PC-Gehäuseanwendungen optimiert sind, sind die Lüfter der RX Series ein technisches Highlight.

ALLE KABEL AUSSER SICHT

FÜR EINE UNGESTÖRTE SICHT

Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO) und iCUE LINK und setzen Sie dem Kabelgewirr ein für alle Mal ein Ende.

HALTEN SIE TEMPERATUREN UNTER KONTROLLE

KEINE KOMPROMISSE BEIM LUFTSTROM

Der 6500X sieht nicht nur cool aus. Zahlreiche Befestigungsoptionen für Lüfter und Kühler sorgen für einen ausreichenden Luftstrom in jedem System.

LOOK KAUFEN
IHR GEHÄUSE, IHR STIL

Gestalten Sie Ihr Setup mit zahlreichen optionalen Zubehörlösungen ganz nach Ihrem individuellen Geschmack.

FLEXIBLE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Konfigurieren Sie Ihre Kühlung mit Platz für bis zu zehn 120-mm- oder sieben 140-mm-Lüftern und vielseitigen Einbaumöglichkeiten für Radiatoren bis 360 mm im vorderen, oberen, unteren und seitlichen Bereich.

MODERNES FRONTSEITIGES I/O-PANEL
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, vier USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.

1. Reset-Taste
2. 4 × USB 3.2 Type-A-Anschlüsse (1. Gen.)
3. USB 3.2 Type-C (2. Gen.)
4. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
5. Einschalttaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
481 mm
Höhe
496 mm
Gewicht
17200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,58*
€ 245,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 77,12*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 172,60*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,79*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 65,51*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,43*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 109,94*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 180,63*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 328,80*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 356,48*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 218,87*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 490,93*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 585,02*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 767,50*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 37,51*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 153,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.