Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE LINK RX120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118609934
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CO-9051021-WW
EAN/GTIN:
     840006680956
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Strom
0.66 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
20
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2100 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Mindestluftstrom
10.4 cfm
Maximaler Luftstrom
73.5 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Statischer Lüfterdruck
4.38 mmH2O
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,09*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 175,43*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,34*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,39*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 49,73*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,16*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,60*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 299,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 340,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 446,39*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,29*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 484,90*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 645,84*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 849,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.