Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 5503.025 Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119863815
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 5503.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
Lüftermodul für VX IT, TS IT

Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern. Einfache Anschlusstechnik und energieeffiziente Drehzahlregelung.

Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
42 mm
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Luftstrom
400 m³/h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Geräuschpegel
46 dB
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Kompatibilität
Rittal VX IT, TS IT
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6450060
ab € 6,22*
Zubehör
Rittal
7200210
ab € 5,98*
Zubehör
Rittal
SK 7990.000
ab € 33,01*
Zubehör
Rittal
7240200
ab € 72,75*
Zubehör
Rittal
7240201
ab € 67,91*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,43*
Zubehör
Rittal
7200215
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.