Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Karton-Jahresplaner 210x147mm DE 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Karton-Jahresplaner 210x147mm DE 2025
Legamaster Karton-Jahresplaner 210x147mm DE 2025
Legamaster Karton-Jahresplaner 210x147mm DE 2025
Legamaster Karton-Jahresplaner 210x147mm DE 2025
Artikel-Nr.:
     CIDE6-119988487
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-420305-25
EAN/GTIN:
     8713797110679
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Die Verwendung eines Jahresplaners ist eine praktische und optisch ansprechende Lösung, um Ihren Zeitplan, Veranstaltungen und Aufgaben für das Jahr zu organisieren. Hängen Sie es an einer gut sichtbaren Stelle auf: Suchen Sie sich einen gut sichtbaren Platz in Ihrer Wohnung oder Ihrem Büro. Verwenden Sie verschiedenfarbige Marker oder Stifte, um wichtige Daten wie Termine und Fristen zu kennzeichnen. Gesetzliche Feiertage sind vorgedruckt. Dieser Jahresplaner besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Dieses Produkt wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Hergestellt in der Europäischen Union.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Karton
Ursprungsland
Niederlande
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
49100000
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
9 g
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungshöhe
0.34 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Paketgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.