Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO NAYA 5 Aufsatzwanne Rechteckig Silgranit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu BLANCO Einbauspüle Naya 5, schwarz
Symbol zu BLANCO Einbauspüle Naya 5, schwarz
Symbol zu BLANCO Einbauspüle Naya 5, schwarz
LOGO zu BLANCO Einbauspüle Naya 5, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120107287
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526578
EAN/GTIN:
     1000015265783
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Erste Schale Dimensionen (WxL)
454 x 400 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Anzahl der Abflüsse
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
200 mm
Schrankbreite (min.)
500 mm
Einbauraum Breite
495 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,35*
€ 399,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,34*
Zubehör
Blanco
517467
ab € 107,98*
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,54*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,43*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,35*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,76*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,54*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,13*
Zubehör
SOLIDO
708205
ab € 25,81*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,18*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,56*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,24*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.