Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair TC500 LUXE PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120871917
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CF-9010068-WW
EAN/GTIN:
     840006678465
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
180 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Grün
Farbe Rückenlehne
Grün
Rückenlehnenwinkel
0 - 160 °
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
3D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
100 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Raddurchmesser
65 mm
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
590 mm
Sitzhöhe (min.)
420 mm
Sitzhöhe (max.)
520 mm
Sitztiefe
500 mm
Lehnenhöhe
800 mm
Lehnenbreite
550 mm
Armlehnenbreite
580 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,86*
€ 630,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,79*
€ 601,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,61*
€ 581,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,81*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,57*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,05*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,70*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 814,12*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,84*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 635,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,78*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,10*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,03*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 263,24*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,11*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.013,88*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.