Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AT-VE810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN AT-VE810
ATEN AT-VE810
ATEN AT-VE810
ATEN AT-VE810
ATEN AT-VE810
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13171811
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE810-AT-G
EAN/GTIN:
     672792003165
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Die HDMI-Verlängerung VE810 erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem HDMI-Bildschirm und der HDMI-Signalquelle auf bis zu 60 m über zwei herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Zusätzlich ist der VE810 mit einer Funktion ausgestattet, die die Infrarot-Signale der Fernbedienung vom Gerät der Gegenstelle zum lokalen Gerät bzw. vom lokalen Gerät zum Gerät der Gegenstelle weiterleitet, um die HDMI-Signalquelle bzw. das Anzeigegerät fernsteuern zu können.

Besonders praktisch ist, dass die VE810-Installation mit nur einem einzigen Netzteil für beide Geräte auskommt. Das Empfangsgerät VE810R auf Seiten der Gegenstelle muss nicht extra mit Strom versorgt werden, da die Stromversorgung über das lokale VE810-Gerät erfolgt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
90 x 57.4 x 24 mm
Empfängergewicht
160 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
90 x 57.4 x 24 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Audio-System
Multikanal
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 720p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
Material
Metall
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: audio übertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.