Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26203 Silber, Gelb 27000 RPM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D26203 Silber, Gelb 27000 RPM 900 W
DeWALT D26203 Silber, Gelb 27000 RPM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809799
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26203-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberfräse
dewalt oberfräse
oberfräse
  • Vollwellen-Elektronik mit Drehzahlkonstanthaltung garantiert einheitliches Fräsbild auch unter Last.
  • Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start.
  • Äußerst kompakte und leichte Bauweise.
  • Motor im kompakten Aluminium-Gehäuse gelagert.
  • Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung.
  • 5-stufige Frästiefenvorwahl sowie exakte Frästiefen-Feineinstellung.
  • Präzise und leichtgängige Führung der beiden Fräskorbsäulen.
  • Optimale Sicht auf das Werkstück durch transparente Grundplatte und zwei leistungsstarke LED-Leuchten.
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel.\n\nSERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
  • Parallelanschlag mit Feineinstellung.
  • Absaugvorrichtung mit Adapter.
  • Spannzange (8mm).
  • Montageschlüssel.
  • Zentrierstift.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
620 W
Merkmale
Wellenschloss
Ja
Produktfarbe
Silber, Gelb
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
27000 RPM
Kapazität Spannzange
6,8 (5/16")
Leerlaufdrehzahl (min.)
16000 RPM
Fräshub
55 mm
Vibrationslevel
7 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENT European Norm Tools
09012
ab € 86,23*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09022
ab € 146,16*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09030
ab € 179,55*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09045
ab € 78,37*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09007
ab € 72,82*
Zubehör
DeWalt
DE6956-XJ
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.