Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE602 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VE602 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE602 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE602 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE602 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19685465
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE602
EAN/GTIN:
     672792004544
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender
Die DVI Dual Link-Verlängerung VE602 mit Tonübertragung erweitert den Übertragungsweg zwischen Ihrem DVI-Bildschirm und der DVI-Signalquelle auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel. Die Verwendung von Kat. 5e-Kabeln bedeutet, dass eine einfache, aber zuverlässige Verbindung hergestellt wird und auf das bestehende Kabelsystem moderner Bürogebäude zurückgegriffen werden kann.

Die VE602 unterstützt die ATEN-Technologie, die die A/V-Übertragung über ein einziges Kat. 5e-Kabel ermöglicht. Standardmäßig wird die ATEN-EDID verwendet. Selbstverständlich kann sie aber die EDID-Konfiguration des entfernten Bildschirms abfragen und speichern. Für Dual Link-Signale muss noch ein zweites Kat. 5e-Kabel angeschlossen werden.

Dank der Stereo-Tonübertragung und der Unterstützung der modernen Breitbildformate, bietet die VE602 für alle Installationen, bei denen DVI-Bildschirme entfernt aufgestellt werden müssen, ein gestochen scharfes Bild und eine herausragende Tonqualität.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Audioausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
56 x 24 x 91.3 mm
Empfängergewicht
180 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
56 x 24 x 91.3 mm
Gewicht Transmitter
180 g
Energie
Stromverbrauch TX
2.4 W
Stromverbrauch (RX)
2.86 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Impedanz
100 Ohm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
ab € 58,42*
Zubehör
Aten
VE600A
ab € 103,75*
Zubehör
Aten
VE-RMK3U
ab € 131,41*
Zubehör
Aten
VE-RMK2U
ab € 106,11*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.