Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/6 W-54 Elektroschalter 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2601/6 W-54 Elektroschalter 1P Weiß
Busch-Jaeger 2601/6 W-54 Elektroschalter 1P Weiß
Busch-Jaeger 2601/6 W-54 Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203944
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1628
EAN/GTIN:
     4011395083710
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,08*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,80*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,09*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1603
ab € 7,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 13,93*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.