Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 310782D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 310782D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310782D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310782D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22045246
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310782D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Zahlreiche Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
310498D
ab € 29,65*
Sonstiges
Exacompta
310703D
ab € 29,95*
Sonstiges
Exacompta
310720D
ab € 30,53*
Sonstiges
Exacompta
310725D
ab € 29,50*
Sonstiges
Exacompta
310784D
ab € 30,14*
Sonstiges
Exacompta
310788D
ab € 30,53*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,04*
Sonstiges
Exacompta
310718D
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.