Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 310498D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 310498D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 310498D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 310498D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29726030
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310498D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate.Blauer Engel zertifiziert weil aus recycelten Getränkeflaschen hergestellt.Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar.Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
310703D
ab € 30,03*
Sonstiges
Exacompta
310720D
ab € 30,50*
Sonstiges
Exacompta
310725D
ab € 29,47*
Sonstiges
Exacompta
310782D
ab € 37,72*
Sonstiges
Exacompta
310784D
ab € 29,95*
Sonstiges
Exacompta
310788D
ab € 30,40*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,04*
Sonstiges
Exacompta
310718D
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.