Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Agrarscheren
>
Ratschen-Gartenschere
>
Artikel
Gardena 8773-20 Baumschere
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-24396814
Hersteller:
Gardena
Herst.-Nr.:
8773-20
EAN/GTIN:
4078500877305
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Die GARDENA Comfort Ratschen-Astschere SmartCut ist eine äußerst kraftvolle und komfortable Amboss-Astschere, die problemlos mit wechselnden Schneidbedingungen fertig wird. Die innovative Ratschen-Technologie sorgt dafür, dass auch stärkere Äste und hartes Holz mühelos in bis zu vier Schritten durchtrennt werden. Die Ratschenfunktion wird automatisch aktiviert, wenn der Direktschnitt nicht mehr ausreichend ist, so dass die Gehölzpflege leicht und zügig von der Hand geht. Mit der Comfort Ratschen Astschere SmartCut können Äste mit einem maximalen Durchmesser von 45 mm sauber und exakt geschnitten werden. Dafür sorgen der hochwertige Aluminium-Amboss und das präzisionsgeschliffene Obermesser mit Antihaftbeschichtung. Auch die Handhabung ist exzellent. Die ovalen Aluminium-Hebelarme gewährleisten bei geringem Gewicht eine hohe Stabilität. Ergonomische Handgriffe mit Softkomponenten für einen sicheren Halt tragen zudem zum bequemen Arbeiten bei. Und noch etwas wird Gartenfreunde begeistern: 25 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Merkmale
Antihaftbeschichtete Klinge
Ja
... >
Gartenwerkzeuge
>
Garten-Handwerkzeuge
>
Baumscheren
Weitere Suchbegriffe:
Ratschen-Gartenschere
,
Ratschengartenschere
,
astschere amboss gardena
,
astschere gardena
,
astschere amboss
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASETech BT-2258734 Gartentaschen
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen