Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek IR 100 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek IR 100 USB
Marmitek IR 100 USB
Marmitek IR 100 USB
Marmitek IR 100 USB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24958683
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08213
EAN/GTIN:
     8718164532139
Diese Mit diesem IR-Empfänger ist sehr kompakt und besteht aus einem IR-Empfänger mit IR-Blaster-LED (IR-Transmitter). Die IR 100 USB ist hervorragend geeignet, um einen Media-Player hinter Ihrem Fernseher zu verstecken, während dieser trotzdem bedienbar bleibt. Die IR 100 USB hat ein 1 Meter langes Kabel und wird über USB mit Strom versorgt. Mit Ausnahme des sehr kleinen Infrarot-Empfängers kann man das komplette Set vollständig außer Sichtweite platzieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
15 x 30 x 11 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Empfänger
1
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
USB
AC Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Empfangsbereich
8 m
Empfangender Winkel
60 °
Infrarot (IR) Übertragungsreichweite
2 m
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
30 - 60 kHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,31*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,62*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 23,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.