Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K96K Anschlussblock Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K96K Anschlussblock Edelstahl
Hager K96K Anschlussblock Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26398154
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme 50mm²-150mm², für Sammelschienen 12x5mm, 12x10mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Stromstärke
275 A
Minimum Kabelquerschnitt
50 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
150 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,86*
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,40*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 2,93*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,31*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,25*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 8,02*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,62*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,34*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,51*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 17,89*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,57*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,42*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 49,16*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.